BM - Szigetelés saruhoz 16 BM 81016 SY000510 - 1181016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 16-16 mm2
Csatlakozóméretek - egyéb
Szigetelés színe - egyéb
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000510
Gyártói cikkszám
1181016
Gyártói típuskód
BM 81016
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
16-16 mm2
Csatlakozóméretek:
egyéb
Szigetelés színe:
egyéb
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Szigetelés saruhoz 16 BM 81016