BM - Szigetelés saruhoz 25 BM 81025 SY000511 - 1181025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 25-25 mm2
Csatlakozóméretek - egyéb
Szigetelés színe - egyéb
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000511
Gyártói cikkszám
1181025
Gyártói típuskód
BM 81025
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
25-25 mm2
Csatlakozóméretek:
egyéb
Szigetelés színe:
egyéb
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Szigetelés saruhoz 25 BM 81025