BM - Szigetelés saruhoz 35 BM 81035 SY000512 - 1181035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 35-35 mm2
Csatlakozóméretek - egyéb
Szigetelés színe - egyéb
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000512
Gyártói cikkszám
1181035
Gyártói típuskód
BM 81035
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
35-35 mm2
Csatlakozóméretek:
egyéb
Szigetelés színe:
egyéb
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Szigetelés saruhoz 35 BM 81035