BM - Szigetelés saruhoz 50 BM 81050 SY000513 - 1181050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 50-50 mm2
Csatlakozóméretek - egyéb
Szigetelés színe - egyéb
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000513
Gyártói cikkszám
1181050
Gyártói típuskód
BM 81050
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
50-50 mm2
Csatlakozóméretek:
egyéb
Szigetelés színe:
egyéb
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Szigetelés saruhoz 50 BM 81050