BM - Szigetelőszalag 25x19 fekete BM ESB1925NE SY000612 - 78ESB1925NE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Öntapadós - Igen
Vastagság - 0.15 mm
Szélesség - 19 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000612
Gyártói cikkszám
78ESB1925NE
Gyártói típuskód
BM ESB1925NE
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Öntapadós:
Igen
Vastagság:
0.15 mm
Szélesség:
19 mm
Szín:
fekete
Hosszúság:
25 m
Szigetelőszalag 25x19 fekete BM ESB1925NE