Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szigetelőszalag 25x19 zöld-sárga BM ESB1925GV SY000610 - 78ESB1925GV

MásolásMásolás
BM - Szigetelőszalag 25x19 zöld-sárga BM ESB1925GV SY000610

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Öntapadós - Igen

  • Vastagság - 0.15 mm

  • Szélesség - 19 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000610

Gyártói cikkszám

78ESB1925GV

Gyártói típuskód

BM ESB1925GV

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Öntapadós:

Igen

Vastagság:

0.15 mm

Szélesség:

19 mm

Szín:

egyéb

Hosszúság:

25 m

Szigetelőszalag 25x19 zöld-sárga BM ESB1925GV