Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Textil szalag 15x0,8 1db=10m SN132112 - 66F0511

MásolásMásolás
BM - Textil szalag 15x0,8  1db=10m SN132112

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Felület - műanyaggal bevont

  • Szélesség - 15 mm

  • Perforált - Nem

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8013629605114

Sonepar cikkszám

SN132112

Gyártói cikkszám

66F0511

Gyártói típuskód

BM F0511

Anyag:

műanyag

Felület:

műanyaggal bevont

Szélesség:

15 mm

Perforált:

Nem

Szín:

fekete

Szakítőerő:

800 N

Anyagminőség:

egyéb

Textil szalag 15x0,8 1db=10m