BM - Toldóhüvely 0,25-1,5mm hosszú sziget BM 00160 SY000112 - 1100160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2
Hüvelyforma - hosszú
Kivitel - UL-kivitel
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000112
Gyártói cikkszám
1100160
Gyártói típuskód
BM 00160
Névleges keresztmetszet:
0.25-1.5 mm2
Hüvelyforma:
hosszú
Kivitel:
UL-kivitel
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Feszültségsor:
230/380 V-ig
Leágazások száma:
0
Toldóhüvely 0,25-1,5mm hosszú sziget BM 00160