BM - Toldóhüvely 1,5-2,5mm2 hosszú sziget BM 00260 SY000140 - 1100260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Hüvelyforma - hosszú
Kivitel - UL-kivitel
Szigetelés színe - kék
Szigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000140
Gyártói cikkszám
1100260
Gyártói típuskód
BM 00260
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Hüvelyforma:
hosszú
Kivitel:
UL-kivitel
Szigetelés színe:
kék
Szigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Feszültségsor:
230/380 V-ig
Leágazások száma:
0
Toldóhüvely 1,5-2,5mm2 hosszú sziget BM 00260