BM - Toldóhüvely 1,5mm2 hőre zsugorodó BM 90160 SY000527 - 1190160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2
Hüvelyforma - hosszú
Kivitel - normál kivitel
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000527
Gyártói cikkszám
1190160
Gyártói típuskód
BM 90160
Névleges keresztmetszet:
0.25-1.5 mm2
Hüvelyforma:
hosszú
Kivitel:
normál kivitel
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Toldóhüvely 1,5mm2 hőre zsugorodó BM 90160