Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Toldóhüvely 2,5mm2 hőre zsugorodó BM 90260 SY000530 - 1190260

BM
MásolásMásolás
BM - Toldóhüvely 2,5mm2 hőre zsugorodó BM 90260 SY000530

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Hüvelyforma - hosszú

  • Kivitel - normál kivitel

  • Szigetelés színe - kék

  • Szigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000530

Gyártói cikkszám

1190260

Gyártói típuskód

BM 90260

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Hüvelyforma:

hosszú

Kivitel:

normál kivitel

Szigetelés színe:

kék

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Toldóhüvely 2,5mm2 hőre zsugorodó BM 90260