Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Toldóhüvely 300mm2 DIN szigeteletlen BM 03660 SN125886 - 1103660

BM
MásolásMásolás
BM - Toldóhüvely 300mm2 DIN szigeteletlen BM 03660 SN125886

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 300-300 mm2

  • Hüvelyforma - hosszú

  • Kivitel - DIN-kivitel

  • Szigetelés - nincs

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8013629036604

Sonepar cikkszám

SN125886

Gyártói cikkszám

1103660

Gyártói típuskód

BM 03660

Névleges keresztmetszet:

300-300 mm2

Hüvelyforma:

hosszú

Kivitel:

DIN-kivitel

Szigetelés:

nincs

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

összekötő

Felület:

ónozott

Toldóhüvely 300mm2 DIN szigeteletlen BM 03660