BM - Toldóhüvely 4-6mm2 hosszú szigetelt BM 00360 SY000163 - 1100360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Hüvelyforma - hosszú
Kivitel - UL-kivitel
Szigetelés színe - sárga
Szigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000163
Gyártói cikkszám
1100360
Gyártói típuskód
BM 00360
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Hüvelyforma:
hosszú
Kivitel:
UL-kivitel
Szigetelés színe:
sárga
Szigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Feszültségsor:
230/380 V-ig
Leágazások száma:
0
Toldóhüvely 4-6mm2 hosszú szigetelt BM 00360