Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Tömszelence müa M16 IP68 szürke +ea 4-8mm BM 4717 SY000439 - 224717

BM
MásolásMásolás
BM - Tömszelence müa M16 IP68 szürke +ea 4-8mm BM 4717 SY000439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 4-8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000439

Gyártói cikkszám

224717

Gyártói típuskód

BM 4717

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

4-8 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Tömszelence müa M16 IP68 szürke +ea 4-8mm BM 4717