Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Tömszelence müa M40 IP68 szürke +ea 20-26mm BM 4740 SY000446 - 224740

BM
MásolásMásolás
BM - Tömszelence müa M40 IP68 szürke +ea 20-26mm BM 4740 SY000446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

  • Kábelátmérőhöz - 20-26 mm

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000446

Gyártói cikkszám

224740

Gyártói típuskód

BM 4740

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Kábelátmérőhöz:

20-26 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Tömszelence müa M40 IP68 szürke +ea 20-26mm BM 4740