Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Tömszelence müa PG29 IP68 szürke +ea 18-25mm BM 4729 SY000443 - 224729

BM
MásolásMásolás
BM - Tömszelence müa PG29 IP68 szürke +ea 18-25mm BM 4729 SY000443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 29

  • Kábelátmérőhöz - 18-25 mm

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000443

Gyártói cikkszám

224729

Gyártói típuskód

BM 4729

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

29

Kábelátmérőhöz:

18-25 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Tömszelence müa PG29 IP68 szürke +ea 18-25mm BM 4729