Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Tömszelence záródugó 13mm M25/PG16-21 50db/cs SN158047 - 224213

MásolásMásolás
BM - Tömszelence záródugó 13mm M25/PG16-21 50db/cs SN158047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - piros

  • Halogénmentes - Igen

  • Robbanásbiztos kivitel - Nem

  • Robbanásveszélyes gáz-zónához - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8013629256262

Sonepar cikkszám

SN158047

Gyártói cikkszám

224213

Gyártói típuskód

BM 4213

Anyag:

műanyag

Szín:

piros

Halogénmentes:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

RAL-szám:

0

Tömszelence záródugó 13mm M25/PG16-21 50db/cs