BM - Tömszelence záródugó 6mm M12-20/PG7-13,5 50 db/cs SN158045 - 224206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - piros
Halogénmentes - Igen
Robbanásbiztos kivitel - Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához - nincs
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629256255
Sonepar cikkszám
SN158045
Gyártói cikkszám
224206
Gyártói típuskód
BM 4206
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Halogénmentes:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
RAL-szám:
0
Tömszelence záródugó 6mm M12-20/PG7-13,5 50 db/cs