Nem visszaküldhető

Bochiotti - Klímacsatorna 65x 50mm GT30872 - 06810

MásolásMásolás
Bochiotti - Klímacsatorna 65x 50mm GT30872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 65 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4556 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT30872

Gyártói cikkszám

06810

Gyártói típuskód

CND 65X50 F

Szélesség:

65 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

RAL-szám:

9010

Hasznos keresztmetszet:

2570 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Klímacsatorna 65x 50mm