Bochiotti - Klímacsatorna tartozék takaró sarokelem 65x50mm GT30926 - 06814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 65 mm
Mélység - 50 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30926
Gyártói cikkszám
06814
Gyártói típuskód
CCM 65X50 F
Szélesség:
65 mm
Mélység:
50 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Klímacsatorna tartozék takaró sarokelem 65x50mm