Bosch - 1/2'' négyszög - 1/4'' bitbefogás adapter SX049449 - 2608551110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Hosszúság - 143 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049449
Gyártói cikkszám
2608551110
Gyártói típuskód
2608551110
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Hosszúság:
143 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
1/2'' négyszög - 1/4'' bitbefogás adapter