Bosch - 1/4''-os (6,35 mm-es) hatlapú hosszabbító lapos marófúróhoz SX050716 - 2608595423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Hosszúság - 364 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Felület - egyéb
Csatlakozó méret - 6.35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050716
Gyártói cikkszám
2608595423
Gyártói típuskód
2608595423
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Hosszúság:
364 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Felület:
egyéb
Csatlakozó méret:
6.35 mm
ISO 3316 szerint bevizsgálva:
Nem
1/4''-os (6,35 mm-es) hatlapú hosszabbító lapos marófúróhoz