Bosch - 10 mm dugókulcs 1/2'' négyszög befogatással SX048473 - 1608552012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/2 coll
Méret - 10 mm
Hosszúság - 40 mm
Átmérő - 25 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048473
Gyártói cikkszám
1608552012
Gyártói típuskód
1608552012
Csatlakozó méret:
1/2 coll
Méret:
10 mm
Hosszúság:
40 mm
Átmérő:
25 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csatlakozó méret:
17.6 mm
10 mm dugókulcs 1/2'' négyszög befogatással