Bosch - 10 mm dugókulcs 1/4'' négyszög befogatással SX048472 - 1608551006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Méret - 10 mm
Hosszúság - 25 mm
Átmérő - 13 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048472
Gyártói cikkszám
1608551006
Gyártói típuskód
1608551006
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Méret:
10 mm
Hosszúság:
25 mm
Átmérő:
13 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csatlakozó méret:
15.3 mm
10 mm dugókulcs 1/4'' négyszög befogatással