Bosch - 10 mm Impact Control dugókulcs 1/4'' bitbefogással SX049377 - 2608522352
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Teljes hossz - 50 mm
Kulcsméret - 10 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049377
Gyártói cikkszám
2608522352
Gyártói típuskód
2608522352
Kivitel:
egyéb
Teljes hossz:
50 mm
Kulcsméret:
10 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Mágneses:
Nem
Hatszög-csavarokhoz használható:
Igen
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
10 mm Impact Control dugókulcs 1/4'' bitbefogással