Bosch - 11 db-os gyémánt fúrókorona készlet SX050389 - 2608587007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges méret - 38 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Központi fúróval - Nem
Bevonat - gyémánt
Nedves használatra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050389
Gyártói cikkszám
2608587007
Gyártói típuskód
2608587007
Névleges méret:
38 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Központi fúróval:
Nem
Bevonat:
gyémánt
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Munkamélység:
150 mm
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Menet fajtája:
egyéb
11 db-os gyémánt fúrókorona készlet