Bosch - 11 mm dugókulcs 1/2'' négyszög befogatással SX048474 - 1608552013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/2 coll
Méret - 11 mm
Hosszúság - 40 mm
Átmérő - 25 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048474
Gyártói cikkszám
1608552013
Gyártói típuskód
1608552013
Csatlakozó méret:
1/2 coll
Méret:
11 mm
Hosszúság:
40 mm
Átmérő:
25 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csatlakozó méret:
18.9 mm
11 mm dugókulcs 1/2'' négyszög befogatással