Bosch - 11 részes Extra kemény csavarbit készlet fém hosszabbítóval (200 mm) SX049389 - 2608522376
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 10
Mágneses tartóval - Nem
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049389
Gyártói cikkszám
2608522376
Gyártói típuskód
2608522376
Összes bitek száma:
10
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
3
Torx bitek száma:
2
PZ bitek száma:
1
Csomagolás:
egyéb
Hasított fejű bitek száma:
2
11 részes Extra kemény csavarbit készlet fém hosszabbítóval (200 mm)