Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - 11 részes Extra kemény csavarbit készlet műanyag hosszabbítóval (300 mm) SX049390 - 2608522377

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - 11 részes Extra kemény csavarbit készlet műanyag hosszabbítóval (300 mm) SX049390

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összes bitek száma - 10

  • Mágneses tartóval - Nem

  • Bit-racsnival - Nem

  • Fogantyúval - Nem

  • PH bitek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049390

Gyártói cikkszám

2608522377

Gyártói típuskód

2608522377

Összes bitek száma:

10

Mágneses tartóval:

Nem

Bit-racsnival:

Nem

Fogantyúval:

Nem

PH bitek száma:

3

Torx bitek száma:

2

PZ bitek száma:

1

Csomagolás:

egyéb

Hasított fejű bitek száma:

2

11 részes Extra kemény csavarbit készlet műanyag hosszabbítóval (300 mm)