Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - 12 V 1,5 Ah O-alakú Ni-MH akkumulátor SX049116 - 2607335848

MásolásMásolás
Bosch - 12 V 1,5 Ah O-alakú Ni-MH akkumulátor SX049116

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 1.5 Ah

  • Kivitel - NiMh

  • Tömeg - 630 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049116

Gyártói cikkszám

2607335848

Gyártói típuskód

2607335848

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

1.5 Ah

Kivitel:

NiMh

Tömeg:

630 g

12 V 1,5 Ah O-alakú Ni-MH akkumulátor