Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - 12 V 2,6 Ah O-alakú Ni-MH akkumulátor SX049113 - 2607335684

MásolásMásolás
Bosch - 12 V 2,6 Ah O-alakú Ni-MH akkumulátor SX049113

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 2.6 Ah

  • Kivitel - NiMh

  • Tömeg - 740 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049113

Gyártói cikkszám

2607335684

Gyártói típuskód

2607335684

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

2.6 Ah

Kivitel:

NiMh

Tömeg:

740 g

12 V 2,6 Ah O-alakú Ni-MH akkumulátor