Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - 13 mm dugókulcs 1/4'' bitbefogással SX049403 - 2608550071

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - 13 mm dugókulcs 1/4'' bitbefogással SX049403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Teljes hossz - 50 mm

  • Kulcsméret - 13 mm

  • Rugalmas - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049403

Gyártói cikkszám

2608550071

Gyártói típuskód

2608550071

Kivitel:

egyéb

Teljes hossz:

50 mm

Kulcsméret:

13 mm

Rugalmas:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Mágneses:

Igen

Hatszög-csavarokhoz használható:

Igen

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Forgó stifttel:

Nem

13 mm dugókulcs 1/4'' bitbefogással