Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - 14,4 V 1,5 Ah O-alakú Ni-MH akkumulátor SX049117 - 2607335850

MásolásMásolás
Bosch - 14,4 V 1,5 Ah O-alakú Ni-MH akkumulátor SX049117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 14.4 V

  • Kapacitás - 1.5 Ah

  • Kivitel - NiMh

  • Tömeg - 734 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049117

Gyártói cikkszám

2607335850

Gyártói típuskód

2607335850

Névleges feszültség:

14.4 V

Kapacitás:

1.5 Ah

Kivitel:

NiMh

Tömeg:

734 g

14,4 V 1,5 Ah O-alakú Ni-MH akkumulátor