Bosch - 14 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó SX050587 - 2608594195
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 14 mm
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Nem
Központi fúró átmérője - 14 mm
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050587
Gyártói cikkszám
2608594195
Gyártói típuskód
2608594195
Átmérő:
14 mm
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Nem
Központi fúró átmérője:
14 mm
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Igen
Sárgarézhez alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
14 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó