Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - 16 mm HSS-bimetál Standard körkivágó SX050075 - 2608584100

MásolásMásolás
Bosch - 16 mm HSS-bimetál Standard körkivágó SX050075

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 16 mm

  • Vágás mélysége - 44 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Nem

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050075

Gyártói cikkszám

2608584100

Gyártói típuskód

2608584100

Átmérő:

16 mm

Vágás mélysége:

44 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Nem

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

16 mm HSS-bimetál Standard körkivágó