Bosch - 17 mm dugókulcs 1/2'' négyszög befogatással SX048475 - 1608552019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/2 coll
Méret - 17 mm
Hosszúság - 40 mm
Átmérő - 30 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048475
Gyártói cikkszám
1608552019
Gyártói típuskód
1608552019
Csatlakozó méret:
1/2 coll
Méret:
17 mm
Hosszúság:
40 mm
Átmérő:
30 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csatlakozó méret:
26.6 mm
17 mm dugókulcs 1/2'' négyszög befogatással