Bosch - 17 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó SX050589 - 2608594197
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 17 mm
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Nem
Központi fúró átmérője - 17 mm
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050589
Gyártói cikkszám
2608594197
Gyártói típuskód
2608594197
Átmérő:
17 mm
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Nem
Központi fúró átmérője:
17 mm
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Igen
Sárgarézhez alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
17 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó