Bosch - 19 mm Diamond for Hard Ceramics nedves gyémánt körkivágó SX049994 - 2608580301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 19 mm
Vágás mélysége - 51 mm
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Nem
Felfogórendszer - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049994
Gyártói cikkszám
2608580301
Gyártói típuskód
2608580301
Átmérő:
19 mm
Vágás mélysége:
51 mm
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Nem
Felfogórendszer:
egyéb
Fához alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
19 mm Diamond for Hard Ceramics nedves gyémánt körkivágó