Bosch - 19 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó SX050590 - 2608594198
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 19 mm
Vágás mélysége - 40 mm
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Nem
Felfogórendszer - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050590
Gyártói cikkszám
2608594198
Gyártói típuskód
2608594198
Átmérő:
19 mm
Vágás mélysége:
40 mm
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Nem
Felfogórendszer:
egyéb
Központi fúró átmérője:
19 mm
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Igen
Sárgarézhez alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
19 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó