Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - 19 mm Sheet Metal körkivágó SX050146 - 2608584780

MásolásMásolás
Bosch - 19 mm Sheet Metal körkivágó SX050146

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 19 mm

  • Vágás mélysége - 20 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Nem

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050146

Gyártói cikkszám

2608584780

Gyártói típuskód

2608584780

Átmérő:

19 mm

Vágás mélysége:

20 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Nem

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Fához alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Nem

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Igen

Színes fémhez alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Igen

19 mm Sheet Metal körkivágó