Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - 2 részes fűrészlapkészlet SX049079 - 2607018011

MásolásMásolás
Bosch - 2 részes fűrészlapkészlet SX049079

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Igen

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049079

Gyártói cikkszám

2607018011

Gyártói típuskód

2607018011

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

200 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

2 részes fűrészlapkészlet