Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - 2 részes fűrészlapkészlet SX049080 - 2607018012

MásolásMásolás
Bosch - 2 részes fűrészlapkészlet SX049080

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Igen

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049080

Gyártói cikkszám

2607018012

Gyártói típuskód

2607018012

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

300 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

2 részes fűrészlapkészlet