Bosch - 2 x GBA 18V 4,0Ah Akkumulátor + GAL 18V-40 Kompakt gyorstöltő SX073865 - 1600A019S0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kapacitás - 4 Ah
Kivitel - lítium-ion
Tömeg - 619 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073865
Gyártói cikkszám
1600A019S0
Gyártói típuskód
1600A019S0
Kapacitás:
4 Ah
Kivitel:
lítium-ion
Tömeg:
619 g
2 x GBA 18V 4,0Ah Akkumulátor + GAL 18V-40 Kompakt gyorstöltő