Bosch - 2 x GBA 36V 6.0Ah Akkumulátor + GAL 3680 CV Gyorstöltő SX073852 - 1600A00L1U
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 36 V
Kapacitás - 6 Ah
Kivitel - lítium-ion
Tömeg - 1300 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073852
Gyártói cikkszám
1600A00L1U
Gyártói típuskód
1600A00L1U
Névleges feszültség:
36 V
Kapacitás:
6 Ah
Kivitel:
lítium-ion
Tömeg:
1300 g
2 x GBA 36V 6.0Ah Akkumulátor + GAL 3680 CV Gyorstöltő