Bosch - 20 mm Diamond for Hard Ceramics nedves gyémánt körkivágó SX049995 - 2608580302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 20 mm
Vágás mélysége - 51 mm
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Nem
Felfogórendszer - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049995
Gyártói cikkszám
2608580302
Gyártói típuskód
2608580302
Átmérő:
20 mm
Vágás mélysége:
51 mm
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Nem
Felfogórendszer:
egyéb
Fához alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
20 mm Diamond for Hard Ceramics nedves gyémánt körkivágó