Bosch - 20 mm Endurance for Heavy Duty keményfémfogú körkivágó SX050555 - 2608594163
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 20 mm
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Igen
Felfogórendszer - egyéb
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050555
Gyártói cikkszám
2608594163
Gyártói típuskód
2608594163
Átmérő:
20 mm
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Felfogórendszer:
egyéb
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Igen
Sárgarézhez alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
20 mm Endurance for Heavy Duty keményfémfogú körkivágó