Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - 20 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó SX050591 - 2608594199

MásolásMásolás
Bosch - 20 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó SX050591

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 20 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Nem

  • Központi fúró átmérője - 20 mm

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050591

Gyártói cikkszám

2608594199

Gyártói típuskód

2608594199

Átmérő:

20 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Nem

Központi fúró átmérője:

20 mm

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

20 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó