Bosch - 22 mm dugókulcs 1/2'' négyszög befogatással SX048477 - 1608555024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/2 coll
Méret - 22 mm
Hosszúság - 40 mm
Átmérő - 30 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048477
Gyártói cikkszám
1608555024
Gyártói típuskód
1608555024
Csatlakozó méret:
1/2 coll
Méret:
22 mm
Hosszúság:
40 mm
Átmérő:
30 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csatlakozó méret:
32.9 mm
22 mm dugókulcs 1/2'' négyszög befogatással