Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - 22 mm dugókulcs 3/4'' négyszög befogatással SX048481 - 1608556011

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - 22 mm dugókulcs 3/4'' négyszög befogatással SX048481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 3/4 coll

  • Méret - 22 mm

  • Hosszúság - 50 mm

  • Átmérő - 44 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048481

Gyártói cikkszám

1608556011

Gyártói típuskód

1608556011

Csatlakozó méret:

3/4 coll

Méret:

22 mm

Hosszúság:

50 mm

Átmérő:

44 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Csatlakozó méret:

36.5 mm

22 mm dugókulcs 3/4'' négyszög befogatással