Bosch - 24 mm dugókulcs 1/2'' négyszög befogatással SX048478 - 1608555053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/2 coll
Méret - 24 mm
Hosszúság - 45 mm
Átmérő - 30 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048478
Gyártói cikkszám
1608555053
Gyártói típuskód
1608555053
Csatlakozó méret:
1/2 coll
Méret:
24 mm
Hosszúság:
45 mm
Átmérő:
30 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csatlakozó méret:
35.4 mm
24 mm dugókulcs 1/2'' négyszög befogatással